富士通
富士通の デスク・テーブル
富士通の デスク周辺用品
富士通の モニター机上台
ラックマウント変換機構
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84473210
品番
PY-RC14
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
TX2550 タワータイプ→ ラックマウントタイプへの変換機構 ※適用機種に合わせて、機種名ラベル「M5」「M4」を選択/貼り付け
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-53
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。