富士通
メモリ-32GB 32GB 2666 UDIMM×1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84474129
品番
PY-ME32UF
参考基準価格(税別)
¥377,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
Rank:Dual×8
仕様
●メモリタイプ:32GB 2666 UDIMM×1●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-49
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。