仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800〜1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690
アズワン品番67-5522-66