富士通
富士通の PCパーツ
富士通の メモリ
拡張RAMモジュール-DDR4 SO-DIMM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84474804
品番
FMVDM8GRSE
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q7010/E
容量(GB)
8
仕様
●メモリタイプ:8GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:8000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。