汎用ラベル 熱転写紙

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84475215 品番PR-T500-SCAC003
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-54
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする