NEC三菱
NEC三菱の コピー用紙/ラベルシール
NEC三菱の コピー用紙/プリンタ用紙
NEC三菱の 大型プリンター用紙
感熱ロール紙 ノーマル保存 58mm 連続紙 1箱 80巻
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
注文コード
84475617
品番
PR-T300-ED01001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
感熱ロール紙
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅58mm連続紙、長さ約63m/巻●入数:1セット80巻(80巻/箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。