画像準備中

拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84475924 品番 FMVDM4GRSB
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

拡張RAMモジュール(DDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q558/B

容量(GB)4 仕様●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-77
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする