brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の クリーンルーム用清掃用品
brother(ブラザー)の クリーンルーム用粘着ローラー
P-touch スタンプクリエーター用 印面確認シート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84476159
品番
QS-TP
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
P-touchスタンプクリエーターSC-360pc用印面確認シート QS-TP
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対象●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011-10-24●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4208-88
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。