画像準備中

カルテ83連続ミシン有感熱セット1箱 10巻入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード84476728 品番PR-T500-SAAA008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

カルテ・お薬手帳貼付用

仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅83mm連続紙、長さ約50m/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする