Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
インナーフィニッシャー・J1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84477114
品番
1423C001
参考基準価格(税別)
¥123,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内蔵型フィニッシャー。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-07
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。