ロールスタット ライトブルー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84477367 品番RS-1614-B-2
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロールスタットは養生板に足を付けることで自立させることを可能にしました。
滑り止め加工を足の裏に施すことで、前倒れもなく壁面養生板として機能します。
ジャバラ式の構造なので壁面だけでなく、円柱やエレベーター内など角のある場所の養生にも適しています。
柱やエレベーターの中など、多数の角がある場所やカーブのある場所の壁面養生に。

仕様●色:ライトブルー●幅(m):1.4●長さ(m):1.6●厚さ(mm):5●巾100mm×12本折れ●厚さ:5mm●材質/仕上:生地/国産ブランドターポリン、芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート●原産国:日本●コード番号:207-1752 アズワン品番67-5641-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする