Canon
Canonの 店舗運営用品
Canonの 値付け/タグ用品
Canonの 感熱・製品ラベルプリンター
コピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 A3 500枚×3冊入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3冊×500枚)
注文コード
84477690
品番
2698C001
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
1箱(500枚×3冊入り)
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-75
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。