仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-86