富士通
富士通の 産業用PC用品
富士通の 産業用PC部品
富士通の ネットワーク
100GBASE-SR4 QSFP28
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84477839
品番
PY-SFPS18
参考基準価格(税別)
¥706,700
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
100GBASE-SR4接続用
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-59
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。