富士通
富士通の クリーンルーム用事務用品
富士通の クリーンルーム用ペン
軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84478259
品番
FMV-NKB38
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タッチパッド搭載
仕様
●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-14
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。