0701-2300 安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン 84478810

安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84478810品番0701-2300
参考基準価格(税別)¥4,568販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。

仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812アズワン品番67-5522-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする