エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84479099 品番Marx-Neo-mini-3R-S
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます
重ね加工最小板厚 9mm。
最小加工半径 R11
片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
2枚刃
R3面取り

仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49〜0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368 アズワン品番67-5612-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする