画像準備中

感熱ロール紙 ノーマル保存 80mm 連続紙 1箱 60巻

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) 注文コード84479765 品番PR-T300-ED01002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

感熱ロール紙

仕様●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅80mm連続紙、長さ約63m/巻●入数:1セット60巻(60巻/箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4202-36
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする