仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0〜95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0〜28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330〜1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5〜40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証
アズワン品番68-4065-85