Dynabook
Dynabookの PCパーツ
Dynabookの メモリ
DDR4 MEMORY
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84480535
品番
PS0090NA1MAG
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
容量(GB)
16
メモリ規格
準拠:PC4-21333 (DDR4-2666)
仕様
●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:10g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-02
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。