RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 店舗運営用品
RICOH(リコー)の 値付け/タグ用品
RICOH(リコー)の 感熱・製品ラベルプリンター
FC片面アート紙 50枚パック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
84480840
品番
907207
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルカラーPPC汎用用紙
仕様
●タイプ:アート紙●サイズ(規格):A4●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
用紙サイズ
A4
アズワン品番
68-4230-39
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。