YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
フットペダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84481549
品番
FC3A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
FC3後継機種
仕様
●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151229●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気製品ではありません●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-07
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。