モノタロウの 工具セット
モノタロウの 絶縁工具セット
絶縁工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84482005
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
セット内容
【ラチェットレンチ】
【エクステンション】:116MM L1-3/8
DR.T-HANDLE6- 3/8
DR.REVERSIBLE RATCHET1
【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm
【ケーブルナイフ】
【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュ
ダイアゴナルプライヤーポリッシュ
【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8
【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM
用途
HV・ EV車の整備や電気作業など
差込角(mm)
9.5
適合規格
IEC60900:2018
入組点数
22PCS(専用ケース入り)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。