曜日別特売

32GB増設メモリスペアリング用メモリボード 4x8GB/R

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84482800品番N8102-7111
参考基準価格(税別)¥323,900販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません

仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする