曜日別特売
WA-8315 テレビスタンド Walmoreシリーズ 46~55V型対応 ハヤミ工産 84484017

テレビスタンド Walmoreシリーズ 46~55V型対応

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード84484017品番WA-8315
参考基準価格(税別)¥141,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

46~55V型対応/スタイリッシュで美しい壁掛けスタイルを実現するウォルモアシリーズ。リビングに溶け込む薄型設計のスタンドは、壁面工事をすることなく、テレビを壁掛けスタイルにできます。※必ず壁面に寄せて設置してください。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しないため●電気通信事業法備考:電源を使用しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171117●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4223-85
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする