曜日別特売

DDR4 MEMORY

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)8
内容量1本注文コード84486720品番PS0098NA1M8G
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年

容量(GB)8メモリ規格準拠:PC4-25600 ・DDR4-3200仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:8192MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:8g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする