MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84486860 品番DA-PH/CCS1-M
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

医用画像参照用ディスプレイMediCrystaシリーズで使える、キャリブレーションセンサーです。液晶ディスプレイのバックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーションを行うことで、適した階調表現の維持ができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現するプロフェッショナル仕様のセンサーです。医用画像を見るために設計されたディスプレイの測定、キャリブレーションに適した設計となっております。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class B対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230830●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4224-12
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする