Dynabook
Dynabookの クリーンルーム用清掃用品
Dynabookの クリーンルーム用粘着ローラー
ECパワーモニタ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84487490
品番
UPS-ECPM
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
読み/イーシーパワーモニタ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電安法に該当する本体、付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-14
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。