データ復旧サービス付 microSDHCカード UHS-I クラス10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84488086 品番 GH-SDM-AEUA16G
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います
高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
SDメモリーカード変換アダプタ付属
安心の1年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠

容量(GB)16 仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-67
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする