RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 事務用品
RICOH(リコー)の その他医療事務用品
FCコート紙タック A4 50枚パック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
84489529
品番
907205
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フルカラーPPC汎用用紙
仕様
●タイプ:紙タツク●サイズ(規格):A4●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。