NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の メモリ
24GB増設メモリミラーリング用メモリボード 3x8GB/R
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84490430
品番
N8102-7121
参考基準価格(税別)
¥242,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
3x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き ミラーリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様
●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:24000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。