NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
PSR150-D1 DC電源部
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84490780
品番
B02014-99947
参考基準価格(税別)
¥165,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
QX-S5526T DC電源部
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:有線のため●電気通信事業法備考:オプション品のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):DC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4433-77
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。