グリーンハウス
グリーンハウスの クリーンルーム用清掃用品
グリーンハウスの クリーンルーム用粘着ローラー
タマゴ型USB加湿器 ホワイトアッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84491647
品番
GH-UMSED-WA
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
USB接続で簡単加湿
かわいい卵型デザイン
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法備考を発しないため●電気通信事業法備考:回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151204●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-41
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。