画像準備中

FC片面アート紙 50枚パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード84491656 品番907206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルカラーPPC汎用用紙

仕様●タイプ:アート紙●サイズ(規格):A3●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 用紙サイズA3 アズワン品番68-4230-38
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする