入浴介助用パンツ ネイビー 4L 股下39cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84493580 品番CR515-88 4L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

少し長めの膝丈タイプです。
脇ポケット付。
脇にキラクピスネーム付。
足さばきの良いスリット入り。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:129cm●股下:39cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり アズワン品番68-4556-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする