SecuSTATION AHD防犯カメラ専用 電源&同軸&音声一体型ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 注文コード84499347 品番SC-AHDC20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

AHDカメラ専用 マイク用音声+12VDC電源+同軸 1本組合せ延長ケーブル

用途AHDカメラと録画装置間の延長の際にご使用ください。 寸法(mm)DCプラグ:外径Φ5.5×内径Φ2.1 タイプマイクあり 長さ(m)20 電源5〜12V DC/1.5A
注意
※雨や水が直接当たらない場所に設置してください。
※今一度、お持ちのカメラ(接続するカメラ)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする