SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION AHD防犯カメラ専用 電源&同軸&音声一体型ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
50
注文コード
84499365
品番
SC-AHDC50M
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AHDカメラ専用 マイク用音声+12VDC電源+同軸 1本組合せ延長ケーブル
用途
AHDカメラと録画装置間の延長の際にご使用ください。
寸法(mm)
DCプラグ:外径Φ5.5×内径Φ2.1
タイプ
マイクあり
長さ(m)
50
電源
5〜12V DC/1.5A
注意
※雨や水が直接当たらない場所に設置してください。
※今一度、お持ちのカメラ(接続するカメラ)をご確認ください。