SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84499390 品番SC-ML65-SC-SPC05-SET
参考基準価格(税別)¥33,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセット
ソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。

用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W 動作温度(℃)-20〜60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000 画素数4800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
注意
※トレイルカメラは連続録画、遠隔監視は非対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする