35-2JL ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウ 84499399

モノタロウ

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ9.525
リンク内幅(mm)4.78
内容量1個注文コード84499399品番35-2JL
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。

用途チェーン連結用に材質幅(mm)23.3ピッチ9.525リンク内幅(mm)4.78列数2ピン形式クリップ形破断強度(kN)15.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする