マキテック
マキテックの ベッド関連
マキテックの 介護ベッド用手すり
面タッチ(低床)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84500126
品番
TM-350
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
面を支えにして立ち上がりを補助します
用途
布団や床からの立ち上がりに便利
材質
ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル)
質量(kg)
20.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
製品:50.5×60.5×35〜45、面手すり:50×25×34〜44 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1
最大使用荷重(kg)
100
注意
※2梱包で1台の組立
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません