マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
車いすRW-30(介助式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84500248
品番
RW-30B
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥32,790
販売価格(税別)
非課税商品
¥
32,790
バスケットに入れる
ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々のビニールレザータイプの車いす
用途
病院・介護施設内の使用に便利です
色
紺ビニールレザー
種類
介助式
機能
背折れ、ノーパンクタイヤ
材質(フレーム)
アルミ
走行タイプ
介助
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません