メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500528
品番
VT-127D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
用途
鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード
仕様
直線用
材質
本体:ハイス鋼
全長(mm)
100
色
シルバー
有効長(mm)
75
切断能力(mm)
FRP:1〜20
切断能力(mm)軟鋼板
1〜15
1インチ当たり山数
8
切断能力(mm)アルミニウム
3〜15
切断能力(mm)プラスチック
1〜30
入数
2本