メイン
WIZ'A
WIZ'Aの フライスカッター
WIZ'Aの 専用カッター
WIZ'Aの 座ぐり工具・カッター
ザグリカッター 12mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500546
品番
ZAC-12
1月14日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
木材の穴あけに
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質
本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
六角:6.35
色
ゴールド
直径(Φmm)
12
穴深さ(mm)
40
適正回転数(min
-1
)
600〜1300