メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84500808
品番
VU-111C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
高速切断向き
用途
木工用ジグソーブレード
材質
本体:特殊刃物鋼
全長(mm)
91
色
シルバー
タイプ
直線用
有効長(mm)
72
切断能力(mm)木材
5〜50
1インチ当たり山数
8
切断能力(mm)プラスチック
5〜50
入数
2本