メイン
理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500966
品番
309003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
広い用途で使用できる汎用ドリル
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
鉄工用
材質
本体:HSS(ハイス)
全長(mm)
30
色
シルバー
呼び寸法(mm)
0.6
軸
丸軸
入数
2本