メイン
理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリル 6.7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84501000
品番
309571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
・切削抵抗が減り長寿命
・切れ味、喰いつきが良い
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
鉄工用
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
呼び寸法(mm)
6.7
軸
丸軸