メイン
理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
鉄工用 ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84501036
品番
309142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味、喰いつきが良く切削抵抗が減り長寿命
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
鉄工用
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
呼び寸法(mm)
5
軸
丸軸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84501036
309142
60878686
309141
鉄工用ロングドリル
アークランドサカモト
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)