Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504247 品番RF1V-5A1BL-D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC

仕様
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点構成 = 5PDT
極数 = 6
コイル抵抗 = 1.152 kΩ
スイッチング電流 = 6A
最大スイッチング電流 AC = 6 AmW
最大スイッチング電流 DC = 6 A
最大スイッチング電圧 DC = 30V
最大スイッチング電圧 AC = 250V
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする