Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード84504335 品番PSC05-11SURKWA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応

仕様
ディスプレイタイプ = 16セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 16
主波長 = 630 nm
文字幅 = 8.2mm
文字高さ = 12.7mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸高さ = 25mm
光度 = 11 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 75mW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする