KBOE1220JGY 電気ケトル アイコナ [1.0L]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504676 品番KBOE1220JGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギ初の細口タイプ。デロンギらしい洗練されたデザインと仕上がりの、1L容量の電気カフェケトル
こだわりの注ぎごこち
狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。コーヒーをハンドドリップする際にお湯をコントロールしやすく便利です。また、カップや急須に注ぐ際にもこぼしにくく快適です。
コンパクトながら容量1.0Lと家族にちょうど良いサイズ
最少200mL〜最大1L容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。
独特な凹凸加工で高級感のある仕上がり
ベーシックなカラーながら、独特な凹凸加工を施して高級感のある一味違う仕上がりを実現。
高級感と耐久性・堅牢性を兼ね備えたメタルボディ
本体にはステンレスを使用し、高級感と耐久性を兼ね備えています。
見やすい水量計
取っ手側には目盛の付いた水量計があり、注水量が一目で確認できます。
自動電源オフ、空だき防止機能付き
ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて、空だきを防止します。
電源コードホルダー
ケトルを使用しないとき、電源コードをホルダーに巻き付けられます。

容量(L)1 機能自動電源オフ、空だき防止機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする